Referenties
Bahco:8820-2P
Rubix:A0769832
EAN:7314150243679

Productdetails : BAHCO KLINGEN 1/4 6K PZ2X100MM 2D 8820-2P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Pozidriv, zeskant klingen 100mm. Gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie. Verpakt in retail kunststof plastic buis: 2 stuks. Ideaal in gebruik met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Hoogte | 122 mm |
| Model | 8820-2p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringstaal |
| Maat | pz2 x 100 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving (din 3126; iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | fosfaat (fosforanowany / phosphatated) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
