BAHCO BITS 1/4 25MM PZ1 ACR 10D 64A/PZ1

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:64A/PZ1
Rubix:A0766788
EAN:7314150198603
BAHCO BITS 1/4 25MM PZ1 ACR 10D 64A/PZ1

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model64a/pz1
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ1 ACR 10D 64A/PZ1


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173. Uitvoering: gecoat oppervlak met roestwerende blanke lak. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: aanbevolen voor werkzaamheden waarbij het risico gelopen wordt dat de bit uit de schroef draait en het profiel beschadigt. In kunststof doos van 10 stuks.

Sterke punten

1/4" ACR Torsion Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Hoogte25 mm
Model64a/pz1
Materiaalhoogwaardige legeringsstaal
Maat25 mm
Aandrijftype1/4' (din 3126-c6.3, iso 1173)
Bekledingtransparante lak (roestbescherming)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,18 excl. BTW
/ set
€ 13,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen