BAHCO BITS 1/4 25MM T20 30P 59S/T20-30P

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/T20-30P
Rubix:A0766831
EAN:7314150200894
BAHCO BITS 1/4 25MM T20 30P 59S/T20-30P

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/t20-30p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM T20 30P 59S/T20-30P


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In rubberen kunststof doos van 30 stuks.

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Hoogte25 mm
Model59s/t20-30p
Materiaalhoogwaardig legeringsstaal
Maatt20
Aandrijftype1/4' zeskant (din 3126; iso 1173, style c 6.3)
Bekledingzinkfosfaatafwerking
Aangepaste tariefcode82041100
€ 23,12 excl. BTW
/ stuk
€ 27,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen