Referenties
Bahco:59S/PZ1-IP
Rubix:A0767141
EAN:7314150206803

Documenten
Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ1 100D 59S/PZ1-IP
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 10 stuks. * Leverbaar in industrieverpakking: 100 stuks (-IP), 500 stuks (-IPB).
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Pozidriv Head Screws 25 mm
Toepassingen
Trade and Industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/pz |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen