Referenties
Bahco:70S/1.6-10.0-2P
Rubix:A0764929
EAN:7314150261017

Productdetails : BAHCO BITS 5/16 41MM GLEUF 10.0 2D 70S/1.6-10.0-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal:hoogwaardig gelegeerd staal. Verpakking: per 2 stuks op blister.
For slotted head screws
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Hoogte | 41 mm |
| Model | 70s/1.6-10.0-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | 1,6 mm x 10,0 mm x 41 mm |
| Aandrijftype | 5/16' (din 3126, iso 1173 stijl c 8) |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc fosfatado) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,12 excl. BTW
/ set
€ 15,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
