Referenties
Bahco:62TIN/PH1
Rubix:A0767123
EAN:7314150199259

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH1 TIN 10D 62TIN/PH1 (SET=10ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: titanium nitride. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks.
Sterke punten
1/4" Tin Torsion Screwdriver Bits for Phillips Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 62tin/ph1 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | ph1 x 25 mm |
| Aandrijftype | 1/4' din 3126-c6.3, iso 1173 |
| Bekleding | titanium nitride (tin) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,32 excl. BTW
/ set
€ 18,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
