Referenties
Bahco:59S/PH2
Rubix:A0415842
EAN:7314150198320

Documenten
Productdetails : BAHCO BIT 1/4 25MM PH2 10D 59S/PH2 (PK=10ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 10 stuks. * Leverbaar in industrieverpakking: 100 stuks (-IP), 500 stuks (-IPB).
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Phillips Head Screws 25 mm
Toepassingen
Trade;Industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/ph2 |
| Materiaal | hoogwaardige gelegeerde staal |
| Maat | ph2 |
| Aandrijftype | 1/4” (din 3126-c 6,3; iso 1173) |
| Bekleding | zinkfosfaat coating |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,95 excl. BTW
/ pak
€ 5,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
