BAHCO BITS 1/4 25MM 0.6-3.5 3D 59S/0.6-3.5-3P (SET=3ST)
Bitset zink sleuf 59S DIN3126-C 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/0.6-3.5-3P
Rubix:A0765087
EAN:7314150259229



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM 0.6-3.5 3D 59S/0.6-3.5-3P (SET=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
For slotted head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4'' hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4'' hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/0.6-3.5-3p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | 0,6 mm x 3,5 mm x 25 mm (3 pcs) |
| Aandrijftype | sleuf (voor gleufschroeven) |
| Bekleding | zinkfosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,17 excl. BTW
/ set
€ 5,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
