Referenties
Bahco:65I/PH3
Rubix:A0766785
EAN:7314150199907

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH3 RVS 10D 65I/PH3
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 65i/ph3 |
| Materiaal | hoogwaardige rvs (high performance stainless steel) |
| Maat | ph3 |
| Aandrijftype | 1/4' (din 3126-c6.3; iso 1173) |
| Bekleding | oppervlakte-gepassiveerd; staalgrijze coating voor roestbescherming |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,72 excl. BTW
/ stuk
€ 32,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
