BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 5/64 3D 59S/H5/64-3P (SET=3ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:59S/H5/64-3P
Rubix:A0766113
EAN:7314150259038
BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 5/64 3D 59S/H5/64-3P (SET=3ST)

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/h5/64-3p
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 5/64 3D 59S/H5/64-3P (SET=3ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. AfwerkingL Zink gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Applicatie: voor alle schroefapplicatie in handel en industrie. In blisterpak 3 stuks.
For hexagonal head screws, in inches
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht19 g
Hoogte25 mm
Model59s/h5/64-3p
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maat5/64
Aandrijftype1/4' hex drive (din 3126; iso 1173, style c 6.3)
Bekledingzinkfosfaatafwerking
€ 7,14 excl. BTW
/ set
€ 8,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen