Referenties
Bahco:63D/PH3
Rubix:A0764923
EAN:7314150198948

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH3 DIAMANT 5D 63D/PH3
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: diamant gecoat goud. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing. Vermindert de slijtage van bit en schroef. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos met 5 stuks. In plastic box of 5 pcs.
Sterke punten
1/4" Diamond Torsion Screwdriver Bits for Phillips Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 63d/ph3 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | 25 mm |
| Aandrijftype | phillips ph3 |
| Bekleding | goudkleurige diamantcoating |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,61 excl. BTW
/ set
€ 15,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
