BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M6 10D 59S/M6

Bahco Bit

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/M6
Rubix:A0766849
EAN:7314150199792
BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M6 10D 59S/M6

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/m6
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M6 10D 59S/M6


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: automotive applicaties, waar een hoog koppel nodig is. In kunststof doos van 10 stuks.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Hoogte25 mm
Model59s/m6
Materiaalhigh performance alloy steel
Maatm6 (xzn)
Aandrijftype1/4' hex drive (din 3126 / iso 1173, style c 6.3)
Bekledingzinc phosphate finish
Aangepaste tariefcode82041100
€ 25,78 excl. BTW
/ stuk
€ 31,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen