Referenties
Bahco:61H/PH3
Rubix:A0767127
EAN:7314150199044

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 GEHARD 25MM PH3 5D 61H/PH3
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks (PH3 = 5 stuks).
Extra-hard bits for Phillips screws, 25mm, Ph3, 5 pcs per pack
Sterke punten
1/4" Extra Hard Torsion Screwdriver Bits for Phillips Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 61h/ph3 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal (high-performance alloy steel) |
| Maat | ph3 |
| Aandrijftype | 1/4' din 3126-c6.3 / iso 1173 |
| Bekleding | oppervlaktecoating met blanke lak voor roestbescherming |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,34 excl. BTW
/ set
€ 5,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
