BAHCO BITS 1/4 25MM T15 TIN 10D 62TIN/T15

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:62TIN/T15
Rubix:A0766797
EAN:7314150199402
BAHCO BITS 1/4 25MM T15 TIN 10D 62TIN/T15

Technische samenvatting

Hoogte13 mm
Model62tin/t15
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM T15 TIN 10D 62TIN/T15


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: titanium nitride. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: Tin bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en conTinu gebruik. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. Verpakt per 10 stuks op blister.

Sterke punten

1/4" Tin Torsion Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Hoogte13 mm
Model62tin/t15
Maatt15
Aandrijftypetorx®
Bekledingtin
Aangepaste tariefcode82041100
€ 18,93 excl. BTW
/ stuk
€ 22,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen