Referenties
Bahco:8810L-2P
Rubix:A0769808
EAN:7314150246724

Productdetails : BAHCO KLINGEN 1/4 6K PZ1X300MM 2D 8810L-2P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Pozidriv, zeskant klingen 300mm. Gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie. Verpakt in retail kunststof plastic buis: 2 stuks. Ideaal in gebruik met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Hoogte | 300 mm |
| Model | 8810l-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | pz1 (300 mm) |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving (din 3126, iso 1173 stijl c 6.3) |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,02 excl. BTW
/ stuk
€ 21,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
