Referenties
Bahco:8252XL-1P
Rubix:A0769535
EAN:7314150265985

Productdetails : BAHCO KLING 1/4 6K 1.2X6.5X400MM 8252XL-1P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Slotted, hexagonal blades of 400 mm. Afwerking: gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In retailverpakking, per stuk. Ideaal om te gebruiken in combinatie met de ERGO™ greep met quick release bit houder 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Hoogte | 1,2 mm |
| Model | 8252xl-1p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | 1,2 x 6,5 x 400 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving (din 3126; iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,95 excl. BTW
/ stuk
€ 14,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
