Referenties
Bahco:59S/50T30-2P
Rubix:A0766872
EAN:7314150201761

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM T30 2D 59S/50T30-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 2 stuks op blister.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50t30-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd kwaliteitsstaal (high performance alloy steel) |
| Maat | t30 x 50 mm |
| Aandrijftype | torx® t30 |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc phosphate finish) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,31 excl. BTW
/ set
€ 8,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
