Referenties
Bahco:59S/TW0
Rubix:A0766815
EAN:7314150199617

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM TS0 5D 59S/TW0 (SET=5ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: te gebruiken als Tamper-Resistent schroef voor verschillende producten, meestal voor electronica producten. In kunststof doos van 5 stuks.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Tri-Wing Head Screws 25 mm - 5 Pcs/Plastic Box
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/tw0 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | tw 0 |
| Aandrijftype | tri-wing |
| Bekleding | zinkfosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,79 excl. BTW
/ set
€ 30,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
