Referenties
Bahco:70S/2.5-14.0-2P
Rubix:A0766092
EAN:7314150261147



Productdetails : BAHCO BITS 5/16 41MM GLEUF 14.0 2D 70S/2.5-14.0-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal:hoogwaardig gelegeerd staal. Verpakking: per 2 stuks op blister.
For slotted head screws
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces
Suitable for use with striking type impact screwdriver (Bahco 5521)
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/16" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 8
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Hoogte | 41 mm |
| Model | 70s/2.5-14.0-2p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | 2,5 x 14,0 x 41 mm |
| Aandrijftype | 5/16' zeskant (hex drive) din 3126 / iso 1173, style c 8 |
| Bekleding | zinkfosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,03 excl. BTW
/ set
€ 20,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
