STANLEY ASSORTIMENT BITS 1-68-724 (SE=20ST)
Schroefbit assortimentdoos 10-delig
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-68-724
Rubix:10132397
EAN:3253561687242

Productdetails : STANLEY ASSORTIMENT BITS 1-68-724 (SE=20ST)
Sterke punten
• 9 bits en bithouder in opbergdoos van kunststof
• 1-68-724 Phillips n°2 - Pozidriv n°1, n°2, n°3 - Torx T10, T15, T20, T25, T30
• 1-68-734 Parallel 4.5 x 0.6 mm, 5.5 x 1.0 mm, 6.5 x 1.2 mm - Phillips n°1, n°2, n°3 - Pozidriv n°1, n°2, n°3
• 1-68-724 Phillips n°2 - Pozidriv n°1, n°2, n°3 - Torx T10, T15, T20, T25, T30
• 1-68-734 Parallel 4.5 x 0.6 mm, 5.5 x 1.0 mm, 6.5 x 1.2 mm - Phillips n°1, n°2, n°3 - Pozidriv n°1, n°2, n°3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x114x122 mm |
| Gewicht verpakking | 100 g |
| Model | 1-68-724 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,54 excl. BTW
/ set
€ 23,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen