BAHCO BITS 1/4 50MM HEX 8 2D 59S/50H8-2P (SET=2ST)
Bitset zink zeskant 59S DIN3126-E 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/50H8-2P
Rubix:A0765863
EAN:7314150259410



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM HEX 8 2D 59S/50H8-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Applicatie: voor alle schroefapplicatie in handel en industrie. In blisterpak 2 stuks.
For hexagonal head screws, in metric
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50h8-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | 8 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving din 3126 & iso 1173, stijl e 6,3 |
| Bekleding | zinkfosfaat afwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,93 excl. BTW
/ set
€ 13,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
