BAHCO BITS 1/4 150MM T25 2D 59S/150T25-2P (SET=2ST)
Bitset zink TORX 59S DIN3126-E 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/150T25-2P
Rubix:A0766130
EAN:7314150260607



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 150MM T25 2D 59S/150T25-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepaassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. Verpakking: per twee stuks op blister.
For TORX® head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Hoogte | 150 mm |
| Model | 59s/150t25-2p |
| Materiaal | hoogperformante staallegering |
| Maat | t25 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126-e 6,3; iso 1173, stijl e 6.3) |
| Bekleding | zink-fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,01 excl. BTW
/ set
€ 20,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
