BAHCO BITS 1/4 50MM RO1 2D 59S/50R1-2P (SET=2ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/50R1-2P
Rubix:A0766156
EAN:7314150259441
BAHCO BITS 1/4 50MM RO1 2D 59S/50R1-2P (SET=2ST)

Technische samenvatting

Hoogte50 mm
Model59s/50r1-2p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM RO1 2D 59S/50R1-2P (SET=2ST)


Aandrijving:1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. Robertson schroeven zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. in blisterverpakking 2 stuks.
For square (Robertson) head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht25 g
Hoogte50 mm
Model59s/50r1-2p
Materiaalhoogwaardige gelegeerde staal
Maat#1
Aandrijftyperobertson (ro1) / 1/4' hex aandrijving (din 3126-e 6,3; iso 1173, style e)
Bekledingzinkfosfaatafwerking
€ 9,84 excl. BTW
/ set
€ 11,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen