Referenties
Bahco:8620XL-1P
Rubix:A0769534
EAN:7314150265947

Productdetails : BAHCO KLING 1/4 6K PH2X400MM 8620XL-1P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Hexagon kling 1/4" voor Phillips schroeven, 400mm. Afwerking: gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In retailverpakking, per stuk. Ideaal om te gebruiken in combinatie met de ERGO™ greep met quick release bit houder 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Hoogte | 400 mm |
| Model | 8620xl-1p |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal |
| Maat | ph2 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaansluiting (din 3126, iso 1173, type c 6.3) |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
