Referenties
Bahco:61H/50PZ3
Rubix:A0767129
EAN:7314150200436

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 GEHARD 50MM PZ3 5D 61H/50PZ3
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 5 stuks.
Sterke punten
1/4" Extra Hard Torsion Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 61h/50pz3 |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal (high-performance alloy steel) |
| Maat | pz3 |
| Aandrijftype | 1/4' din 3126-c6.3 / iso 1173 (style c 6.3) |
| Bekleding | oppervlaktecoating met heldere lak voor roestbescherming |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
