Referenties
Bahco:61H/T25
Rubix:A0415711
EAN:7314150199181

Documenten
Productdetails : BAHCO BIT 1/4 GEHARD 25MM T25 5D 61H/T25 (PK=5ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: oppervlak gecoat met roestwerende gele lak. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: extra harde bits zijn geschikt voor hout en zachte materialen. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks (T40 = 5 stuks).
Sterke punten
1/4" Extra Hard Torsion Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 61h/t |
| Materiaal | hoogpresterende staallegering |
| Maat | t25 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant din 3126 en iso 1173, stijl c 6.3 |
| Bekleding | roestwerende gele lak |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ pak
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen