BAHCO BITS 1/4 DIAMANT 50MM PZ1 5D 63D/50PZ1

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:63D/50PZ1
Rubix:A0766795
EAN:7314150200320
BAHCO BITS 1/4 DIAMANT 50MM PZ1 5D 63D/50PZ1

Technische samenvatting

Hoogte50 mm
Model63d/50pz1
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 DIAMANT 50MM PZ1 5D 63D/50PZ1


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: diamant gecoat goud. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: uitstekende werking in elke toepassing. Vermindert de slijtage van bit en schroef. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos met 5 stuks. In plastic box of 5 pcs.

Sterke punten

1/4" Diamond Torsion Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 50 mm - 5 Pcs/Plastic Box

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Hoogte50 mm
Model63d/50pz1
Materiaalhoogwaardig legerstaal
Maatpz1 x 50 mm
Aandrijftype1/4' (din 3126-c6.3, iso 1173)
Bekledingdiamantcoating
Aangepaste tariefcode82041100
€ 19,82 excl. BTW
/ stuk
€ 23,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen