BAHCO BITS 1/4 50MM 1.2-6.5 2D 59S/50/6.5-2P (SET=2ST)
Bitset zink gleuf 59S DIN3126-E 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/50/6.5-2P
Rubix:A0765138
EAN:7314150260102



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM 1.2-6.5 2D 59S/50/6.5-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. in blisterverpakking 2 stuks.
For slotted head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50/6.5-2p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | 1,2 x 6,5 |
| Aandrijftype | 1/4 din 3126-e 6,3 (iso 1173, stijl e 6,3) |
| Bekleding | zinkfosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,15 excl. BTW
/ set
€ 7,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
