BAHCO SCHROEVENDRAAIERBITS HEX 2.5 5/32 2D 45S/H2.5-2P
Bitset zink zeskant 45S DIN3126-C 4
Zie technische informatieReferenties
Bahco:45S/H2.5-2P
Rubix:A0771251
EAN:7314150261529

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERBITS HEX 2.5 5/32 2D 45S/H2.5-2P
Aandrijving: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. In blisterverpakking 2 stuks.
For hexagonal head screws
Friction ball available
For use with small screw (miniature applications)
High performance alloy steel
Zinc phosphate
5/32" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 4
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Friction ball available
For use with small screw (miniature applications)
High performance alloy steel
Zinc phosphate
5/32" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 4
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Hoogte | 20 mm |
| Model | 45s/h2.5-2p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | 2,5 mm |
| Aandrijftype | 5/32' din 3126-c 4, iso 1173 |
| Bekleding | zinkfosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,33 excl. BTW
/ set
€ 7,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
