BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 10 3D 59S/H10-3P (SET=3ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/H10-3P
Rubix:A0766119
EAN:7311518333638
BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 10 3D 59S/H10-3P (SET=3ST)

Technische samenvatting

Hoogte10 mm
Model59s/h10-3p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 10 3D 59S/H10-3P (SET=3ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
For hexagonal head screws, in metric
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht40 g
Hoogte10 mm
Model59s/h10-3p
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maat10 mm x 25 mm
Aandrijftype1/4' vierkant (din 3126-c, iso 1173, stijl c 6.3)
Bekledingzinkfosfaat
€ 9,51 excl. BTW
/ set
€ 11,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen