Referenties
Bahco:62TIN/T30
Rubix:A0766796
EAN:7314150199464

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM T30 TIN 10D 62TIN/T30
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: titanium nitride. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: Tin bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en conTinu gebruik. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. Verpakt per 10 stuks op blister.
Sterke punten
1/4" Tin Torsion Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 62tin/t30 |
| Materiaal | hoogwaardig legerstaal |
| Maat | 25 mm |
| Aandrijftype | 1/4' (din 3126-c6.3, iso 1173) |
| Bekleding | titaniumnitrid (tin) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,93 excl. BTW
/ set
€ 22,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen