Referenties
Bahco:65I/PH1
Rubix:A0766786
EAN:7314150199785

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH1 RVS 10D 65I/PH1
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 65i/ph1 |
| Materiaal | rvs |
| Maat | ph1 |
| Aandrijftype | 1/4' |
| Bekleding | oppervlakte-passiverend / roestbeschermende (grijze) coating |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,72 excl. BTW
/ set
€ 32,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
