BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M6 3D 59S/M6-3P (SET=3ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/M6-3P
Rubix:A0766108
EAN:7314150259182
BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M6 3D 59S/M6-3P (SET=3ST)

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/m6-3p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M6 3D 59S/M6-3P (SET=3ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Application: For automotive applications. These screws are used in high torque applications. in blisterverpakking 3 stuks.
For XZN head screws
For automotive and these screws are used in high torque applications
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 10 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht24 g
Hoogte25 mm
Model59s/m6-3p
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maatm6
Aandrijftype1/4' zeskantaandrijving (din 3126, iso 1173 style c 6.3)
Bekledingzinkfosfaatafwerking
€ 15,40 excl. BTW
/ set
€ 18,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen