BAHCO SCHROEVENDRAAIERBITS PH2 5/32 2D 45S/PH2-2P (SET=2ST)
Bitset zink PH1 45S DIN3126-C 4
Zie technische informatieReferenties
Bahco:45S/PH2-2P
Rubix:A0771247
EAN:7314150261499

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERBITS PH2 5/32 2D 45S/PH2-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173. Afwerking: ZInk, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. In blisterverpakking, 2 stuks.
For Phillips head screws
Friction ball available
For use with small screw (miniature applications)
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/32" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 4
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Friction ball available
For use with small screw (miniature applications)
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
5/32" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 4
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 45s/ph2-2p |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Maat | ph2 / 5/32 in |
| Aandrijftype | 5/32' din 3126-c 4 (iso 1173) |
| Bekleding | zinkfosfaat (fosfatated/zinc phosphate finish) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,74 excl. BTW
/ set
€ 8,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
