STANLEY ASSORTIMENT BITS 1-68-734 (SE=20ST)

Schroefbit assortimentdoos 10-delig

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-68-734
Rubix:10132398
EAN:3253561687341
STANLEY ASSORTIMENT BITS 1-68-734 (SE=20ST)

Technische samenvatting

Productdetails : STANLEY ASSORTIMENT BITS 1-68-734 (SE=20ST)


Sterke punten

• 9 bits en bithouder in opbergdoos van kunststof
• 1-68-724 Phillips n°2 - Pozidriv n°1, n°2, n°3 - Torx T10, T15, T20, T25, T30
• 1-68-734 Parallel 4.5 x 0.6 mm, 5.5 x 1.0 mm, 6.5 x 1.2 mm - Phillips n°1, n°2, n°3 - Pozidriv n°1, n°2, n°3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)20x115x122 mm
Gewicht verpakking120 g
Model1-68-734
€ 15,65 excl. BTW
/ set
€ 18,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen