Referenties
Bahco:62TIN/50PZ1
Rubix:A0766799
EAN:7314150200535

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM PZ1 TIN 10D 62TIN/50PZ1
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: titanium nitride. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 5 stuks.
Sterke punten
1/4" Tin Torsion Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 62tin/50pz1 |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | pz1 |
| Aandrijftype | 1/4' din 3126-c6.3, iso 1173 |
| Bekleding | titanium nitride (tin) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ set
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen