Referenties
Bahco:60T/PH1
Rubix:A0766807
EAN:7314150199488

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH1 TORSIE 10D 60T/PH1
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak. Materiaal: draaibits zijn geschikt voor harde materialen. Toepassing: Draaibits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks.
Sterke punten
1/4" Torsion Screwdriver Bits for Phillips Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 60t/ph1 |
| Materiaal | high-performance alloy steel |
| Maat | ph1 |
| Aandrijftype | 1/4' drive (din 3126-c6.3, iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | steel-grey surface coated with clear lacquer (rust protection) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,12 excl. BTW
/ set
€ 9,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
