Referenties
Bahco:59S/R2-3P
Rubix:A0545221
EAN:7314150201648



Documenten
Productdetails : BAHCO BIT 1/4 25MM R2 3D 59S/R2-3P (PK=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Robertson bits zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. Geschikt voor nauwe ruimtes. Deze tapse punt gaat dieper in de opening, waardoor meer contact gemaakt wordt met het oppervlak. Verpakt per 3 stuks op blister.
For square (Robertson) head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 10 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 10 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/r2-3p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | #2 |
| Aandrijftype | robertson® (1/4' hex drive din 3126 & iso 1173, stijl c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaat afwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,70 excl. BTW
/ pak
€ 10,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
