BAHCO BITS 1/4 50MM 0.8-5.5 5D 59S/50/0.8-5.5
Bit zink gleuf 59S DIN3126-E 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/50/0.8-5.5
Rubix:A0767150
EAN:7314150200023

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM 0.8-5.5 5D 59S/50/0.8-5.5
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 5 stuks.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Slotted Head Screws 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36,5 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50/0.8-5.5 |
| Materiaal | hoogwaardige legeringstaal |
| Maat | 0,8 x 5,5 mm |
| Aandrijftype | 1/4' (din 3126-e 6,3; iso 1173, stijl e) |
| Bekleding | zinkfosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,87 excl. BTW
/ stuk
€ 15,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
