BAHCO BITS 1/4 25MM PZ3 TIN 10D 62TIN/PZ3

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:62TIN/PZ3
Rubix:A0767121
EAN:7314150199358
BAHCO BITS 1/4 25MM PZ3 TIN 10D 62TIN/PZ3

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model62tin/pz3
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ3 TIN 10D 62TIN/PZ3


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: titanium nitride. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: TIN bits zijn uitermate slijtvast bij volume productie en continu gebruik. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks.

Sterke punten

1/4" Tin Torsion Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Hoogte25 mm
Model62tin/pz3
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maatpz3
Aandrijftype1/4' (din 3126-c6.3 / iso 1173)
Bekledingtitanium nitride (tin)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 15,32 excl. BTW
/ stuk
€ 18,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen