Referenties
Bahco:8242L-2P
Rubix:A0769812
EAN:7314150246687

Productdetails : BAHCO KLINGEN 1/4 6K 1X5.5X300MM 2D 8242L-2P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Gleuf, zeskant klingen 300mm. Gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie. Verpakt in retail kunststof plastic buis: 2 stuks. Ideaal in gebruik met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Hoogte | 1 mm |
| Model | 8242l-2p |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal |
| Maat | 1 x 5,5 x 300 mm |
| Aandrijftype | gleuf (sleuf) |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,56 excl. BTW
/ stuk
€ 22,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
