Referenties
Bahco:59S/PH2G-30P
Rubix:A0766654
EAN:7314150200832

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH2 GIPS 30D 59S/PH2G-30P (SET=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: Grabber bits voor gipsschroeven. Met verkleinde kop diam. 4,8mm. In rubberen kunststof doos van 30 stuks.
Bits for drywall screws, 25 mm, Ph2, 30-piece pack
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Phillips Dry Wall Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 165 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/ph2g-30p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | 25 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126 / iso 1173, stijl c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc phosphate) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ set
€ 32,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
