Referenties
Bahco:60T/T20
Rubix:A0766803
EAN:7314150199686

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM T20 TORSIE 10D 60T/T20
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: staalgrijs oppervlak, gecoat met roestwerende blanke lak. Materiaal: gelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: draaibits zijn geschikt voor harde materialen. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks.
Sterke punten
1/4" Torsion Screwdriver Bits for TORX® Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 60t/t20 |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | t20 |
| Aandrijftype | 1/4' (din 3126-c6.3, iso 1173) |
| Bekleding | zinkfosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,61 excl. BTW
/ stuk
€ 15,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen