BAHCO BITSET 1/4 89MM HEXBALL 3D 59S/HBALL-3P (BL=3ST)
BAHCO BITS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:59S/HBALL-3P
Rubix:A0415719
EAN:7314150201716



Documenten
Productdetails : BAHCO BITSET 1/4 89MM HEXBALL 3D 59S/HBALL-3P (BL=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Zeskant kogelkop bits voor het werken in nauwe ruimtes. Geschikt voor het schroeven in moeilijk bereikbare plaatsen en vanuit een hoek. Verpakt per 3 stuks op blister.
For hexagonal head screws ball end, in metric
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces (except the 59S/HBALL-3P packed in 3 pieces) or plastic bag of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces (except the 59S/HBALL-3P packed in 3 pieces) or plastic bag of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Hoogte | 89 mm |
| Model | 59s/hball-3p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | h 5; h 6; h 8 |
| Aandrijftype | 1/4' hex-aandrijving (din 3126-e 6,3; iso 1173), stijl e 6,3 |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc phosphate finish) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,37 excl. BTW
/ blister
€ 12,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen