BAHCO BITS 1/4 25MM PH3 ACR 10D 64A/PH3

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:64A/PH3
Rubix:A0766789
EAN:7314150198573
BAHCO BITS 1/4 25MM PH3 ACR 10D 64A/PH3

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Modelph3
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH3 ACR 10D 64A/PH3


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173. Uitvoering: gecoat oppervlak met blanke roestwerende lak. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: aanbevolen voor werkzaamheden waarbij het risico gelopen wordt dat de bit uit de schroef draait en het profiel beschadigt. In kunststof doos van 10 stuks.

Sterke punten

1/4" ACR Torsion Screwdriver Bits for Phillips Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Hoogte25 mm
Modelph3
Materiaalhigh-performance alloy steel
Maat25 mm
Aandrijftype1/4' din 3126-c6.3, iso 1173
Bekledingtransparante lak/coating (acr®)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,18 excl. BTW
/ stuk
€ 13,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen