BAHCO BITS 1/4 25MM PZ2 30P 59S/PZ2-30P

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/PZ2-30P
Rubix:A0766837
EAN:7314150200856
BAHCO BITS 1/4 25MM PZ2 30P 59S/PZ2-30P

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Modelpz2
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ2 30P 59S/PZ2-30P


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In ruberen kunststof doos van 30 stuks.

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bit for Pozidriv Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Hoogte25 mm
Modelpz2
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maat25 mm
Aandrijftypepozidriv pz2 (1/4' aansluiting, din 3126-e 6,3; iso 1173)
Bekledingzinkfosfateren
Aangepaste tariefcode82041100
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen