Referenties
Bahco:8030-2P
Rubix:A0769829
EAN:7314150246618

Productdetails : BAHCO KLING 1/4 6K 0.6X3.5X100MM 2D 8030-2P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Gleuf, zeskant klingen 100mm. Gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie. Verpakt in retail kunststof plastic buis: 2 stuks. Ideaal in gebruik met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Hoogte | 0,6 mm |
| Model | 8030-2p |
| Materiaal | hoogwaardige staallegering |
| Maat | 0,6 x 3,5 x 100 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126 / iso 1173, stijl c 6.3) |
| Bekleding | gefosfateerd (fosfaatafwerking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
