Referenties
Bahco:8927L-2P
Rubix:A0769306
EAN:7314150263516

Productdetails : BAHCO KLINGEN 1/4 6K T27X300MM 2D 8927L-2P (PK=2ST)
Aandrijving: 1/4" C 6,3. TORX , hexagon klingen van 300 mm. Afwerking: gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle toepassingen in bouw en industrie. Gepresenteerd in retailverpakking 2 stuks. Ideaal om te gebruiken met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Hoogte | 300 mm |
| Model | 8927l-2p |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal |
| Maat | t27 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaansluiting (din 3126, iso 1173, type c 6.3) |
| Bekleding | fosfaatafwerking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,94 excl. BTW
/ pak
€ 24,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
