BAHCO BITS 1/4 22MM PZ3 10D 59S/PH4 (SET=10ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/PH4
Rubix:A0767142
EAN:7314150198368
BAHCO BITS 1/4 22MM PZ3 10D 59S/PH4 (SET=10ST)

Technische samenvatting

Hoogte32 mm
Model59s/ph4
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 22MM PZ3 10D 59S/PH4 (SET=10ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 10 stuks. * Leverbaar in industrieverpakking: 100 stuks (-IP), 500 stuks (-IPB).

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bit for Phillips Head Screws 25 mm

Toepassingen

Trade;Industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Hoogte32 mm
Model59s/ph4
Materiaalhoogwaardig legeringsstaal (high performance alloy steel)
Maatph4
Aandrijftype1/4' hex-aandrijving (din 3126; iso 1173, stijl c 6.3)
Bekledingzinkfosfaat (zinc phosphated finish)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 28,75 excl. BTW
/ set
€ 34,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen