BAHCO BITS 7/16 35MM HEX 17 2D 74S/H17-2P (SET=2ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:74S/H17-2P
Rubix:A0766056
EAN:7314150261673
BAHCO BITS 7/16 35MM HEX 17 2D 74S/H17-2P (SET=2ST)

Technische samenvatting

Hoogte35 mm
Model74s/h17-2p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 7/16 35MM HEX 17 2D 74S/H17-2P (SET=2ST)


Aandrijving: 11.2 mm (7/16") DIN 3126-E11,2, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Bithouder: borgschroef. Adapters: 7809H. In blisterverpakking 2 stuks.
For hexagon head screws
Suitable for power tools. Higher breaking torque and longer service life
Robust and tough bits
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
7/16” hex drive. DIN 3126, ISO 1173, style E 11,2
Available in small blister pack of 2 pieces or plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht96 g
Hoogte35 mm
Model74s/h17-2p
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maat17
Aandrijftype7/16' hex drive
Bekledingzinkfosfaat
€ 17,94 excl. BTW
/ set
€ 21,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen